Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B2600xT800mm Trgf.600kg Spanplatte f.Weitspannregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9147457208
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     2003041
EAN/GTIN:
     4026212047271
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
Fach-Boden
Fachboden
komplett mit Stufenholmen · Spanplatten-Einlegeböden · Fachlast max. 600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Feldlast max. 4600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
600 kg
Breite:
2600 mm
Ausführung:
für Weitspannregal
Material:
Spanplatte
Tiefe:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,52*
€ 186,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,76*
€ 186,48*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,96*
€ 186,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,97*
€ 187,48*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 219,99*
€ 263,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.