Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal H2200xB2200xT650mm Grundregal 3 Spanplattenböden Trgf.600kg META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9147457160
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051247
EAN/GTIN:
     4026212057812
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
für die Lagerung großvolumiger und sperriger Güter · Rahmen und Holme verzinkt · Spanplatten-Einlegeböden · Feldlast max. 4600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Berechnung Gesamtlänge Grundregale = Lichte Fachbreite + 107 mm · Anbauregale = Lichte Fachbreite + 51 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Spanplattenböden · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2200 mm
Breite:
2200 mm
Tiefe:
650 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
600 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
4600 kg
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,95*
€ 489,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,11*
€ 489,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,15*
€ 489,55*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 435,19*
€ 490,72*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 553,16*
€ 613,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,88*
€ 730,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,60*
€ 720,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,33*
€ 708,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,42*
€ 690,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,16*
€ 658,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.