Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1800xB600xT500mm m.Sockel Anz.Fächer 8 lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9145453612
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     SMD 63/4 -13
EAN/GTIN:
     4045537013167
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank
mit 8 Fächern · lichtes Fachmaß H 430 x B 300 x T 500 mm · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel · hochwertige Pulverbeschichtung · glatte Böden und Türen ermöglichen eine problemlose Reinigung · die Türen sind mittels Zylinderschloss verschließbar · die Belüftung erfolgt durch Lochfelder in der Rückwand · Fach-Durchgangsbreite 230 mm · weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Sockel
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Fachhöhe:
430 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fachtiefe:
500 mm
Fachbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
8
Höhe:
1800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fächerschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 374,86*
€ 474,72*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,28*
€ 540,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,83*
€ 541,04*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 466,494*
€ 551,744*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,95*
€ 584,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,744*
€ 656,575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,284*
€ 648,888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,504*
€ 625,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,864*
€ 605,548
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,494*
€ 555,128
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.