Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Füßen H1850xB1225xT500mm lichtgrau/ lichtgrau 4 Abt.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9145425432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 441/1-13
EAN/GTIN:
     4045537007654
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
mit Einzelabteilen · mit Füßen · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Abteilbreite 300 mm · Schrankboden und Füße aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen · Weitere Farben ohne Mehrpreis! Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Füßen · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4
Breite:
1225 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,83*
€ 632,22*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,74*
€ 635,14*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 607,90*
€ 652,92*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,75*
€ 703,97*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,92*
€ 776,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,17*
€ 767,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,38*
€ 750,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,90*
€ 723,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9145425480
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.