Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Sockel H1800xB1225xT500mm lichtgrau 2 dop.Abt.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9145425428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 446/2-13
EAN/GTIN:
     4045537007746
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
mit Doppelabteilen zur Trennung von Berufs- und Privatkleidung · mit Sockel (H 100 mm) H 1800 x T 500 mm · stabile Stahlblechkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden und Sockel aus elektrolytisch verzinkten Blechen · Abteilbreite 2 x 300 mm · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Sockel · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2 doppelt
Breite:
1225 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank lichtgrau, abteil schrank, spind h1800 mm, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,84*
€ 605,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,15*
€ 606,00*
Lager 345
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 567,28*
€ 666,92*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,64*
€ 672,50*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,92*
€ 793,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,10*
€ 780,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,29*
€ 763,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,13*
€ 735,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,28*
€ 675,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9145425480
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.