Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Sockel H1800xB625xT500mm lichtgrau 1 dop.Abt.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9145425425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 426/2-13
EAN/GTIN:
     4045537007722
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
mit Doppelabteilen zur Trennung von Berufs- und Privatkleidung · mit Sockel (H 100 mm) H 1800 x T 500 mm · stabile Stahlblechkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden und Sockel aus elektrolytisch verzinkten Blechen · Abteilbreite 2 x 300 mm · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Sockel · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
1 doppelt
Breite:
625 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank lichtgrau, abteil schrank, spind h1800 mm, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,07*
€ 388,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,04*
€ 388,66*
Lager 345
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 356,52*
€ 423,85*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,55*
€ 429,92*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,85*
€ 504,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,33*
€ 501,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,20*
€ 484,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,86*
€ 471,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,52*
€ 424,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9145425480
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.