Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2Ladeflächen L1000xB700mm grau Trgf.150kg melaminbeschichtet RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141455535
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-TW-1000-700M.12
EAN/GTIN:
     4040376863980
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Arbeitsplatte Stärke 22 mm, beidseitig melaminharzbeschichtet, blendfrei gebrochenes weiß · Profilstahlrohr - Untergestell 45 x 45 x 2 mm mit Aluminiumprofilen 40 x 40 mm zur Einstellung der Arbeitshöhe · stufenlos höhenverstellbar von 650 - 1000 mm · großer Ablageboden · vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zwei mit Feststeller, Tragfähigkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 650-1000mm · Rad-Ø: 100mm · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: Ladefläche melaminharzbeschichtet · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 1000mm · Gesamtbreite: 700mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
höhenverstellbar
Ladeflächenbreite:
700 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ladeflächenausführung:
Spanplatte
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz, Tischwagen, rau arbeitstisch höhenverstellbar, rau arbeitsplatzsystem, system arbeitsplatz, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,13*
€ 428,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,44*
€ 429,05*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,04*
€ 441,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,93*
€ 455,59*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 459,00*
€ 515,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,77*
€ 613,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,69*
€ 605,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,63*
€ 582,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,28*
€ 571,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,00*
€ 546,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1000-500M.12
ab € 273,54*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1000-700M.12
ab € 291,06*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1200-500M.12
ab € 283,07*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1200-700M.12
ab € 302,06*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1200-900M.12
ab € 321,63*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1500-500M.12
ab € 295,21*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1500-700M.12
ab € 320,12*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1500-900M.12
ab € 341,75*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1800-500M.12
ab € 306,14*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1800-700M.12
ab € 333,32*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1800-900M.12
ab € 358,76*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-0700-500M.12
ab € 262,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.