Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B750xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau fahrbar m.Fbd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9141455353
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-077B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376989116
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Fachboden · Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
750 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,62*
€ 469,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,10*
€ 473,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,50*
€ 473,47*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,47*
€ 479,99*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 495,35*
€ 573,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,35*
€ 682,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,11*
€ 672,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,66*
€ 656,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,51*
€ 636,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,35*
€ 589,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 99,50*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075
ab € 71,63*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,26*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,39*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,55*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 70,73*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,71*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,66*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-0750.12
ab € 392,65*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,27*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 461,31*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 534,10*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 753,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.