Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankfuß feststehend H800xBmm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9141454213
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.094.020
EAN/GTIN:
     7612269043020
Suchbegriffe:
Werkbankfuß
lista werkbankfuß
stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe 800 mm · Bodenverankerung durch ein Loch in der Fußplatte möglich · Tragfähigkeit max. 400 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
feststehend
Tiefe:
725 mm
Höhe:
800 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkbankfüsse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,86*
€ 109,22*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,59*
€ 135,13*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,54*
€ 135,51*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 111,93*
€ 141,47*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.