Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte B2000xT750xH40mm Buche multiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9141454201
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.091.000
EAN/GTIN:
     7612269043006
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
werkbankplatte lista
universell einsetzbar · aus gedämpften Buchenfurnieren, mehrschichtig wasserfest verleimt · die Oberfläche ist geschliffen, geölt und gewachst · spritzwasserfest und schmutzabweisend · die Kanten sind gebrochen
Weitere Informationen:
Material:
Buche multiplex
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkbankarbeitsplatte, Werkbank-Arbeitsplatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,57*
€ 308,41*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 255,07*
€ 309,66*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,90*
€ 320,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,23*
€ 322,04*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 311,37*
€ 371,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,95*
€ 442,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,62*
€ 436,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,24*
€ 423,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,80*
€ 415,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,37*
€ 370,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
42.467.900
ab € 381,51*
Ähnlich
Lista
42.322.000
ab € 312,76*
Ähnlich
Lista
42.323.000
ab € 381,64*
Ähnlich
Lista
42.468.900
ab € 470,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.