Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankaufbau B1165xH650mm enzianblau Lochblech,Energieleiste ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141453564
Herst.-Nr.:
     9992000004
EAN/GTIN:
     4014641216467
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Lochplatte
bestehend aus: 2 Tragsäulen und 1 Lochplatte B 1165 x H 650 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1165 mm
Gestell:
enzianblau, RAL 5010
Ausstattung:
Lochblech, Energieleiste
Material:
Stahlblech
Höhe:
650 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,56*
€ 551,88*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,15*
€ 552,43*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,63*
€ 585,66*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,93*
€ 589,17*
Lager 345
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 579,58*
€ 664,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,79*
€ 791,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,52*
€ 769,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,91*
€ 757,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,90*
€ 736,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,58*
€ 689,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990210008
ab € 1.570,27*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990210026
ab € 1.647,52*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990210032
ab € 1.699,73*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990210014
ab € 1.766,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.