Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fbd.B500xT540mm Stahlbl.verz.f.Werkbank PROMAT PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9141427300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     903.726
EAN/GTIN:
     4014641063993
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt, höhenverstellbar im 85 mm Raster · passend für Werkbänke mit Türen und offenen Fächern
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Werkbank PROMAT
Stärke:
22 mm
Material:
Stahlblech
Tiefe:
540 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, anke fachböden, fachboden, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 29,87*
€ 40,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,53*
€ 41,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 30,72*
€ 41,87*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 30,92*
€ 43,62*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 79,64*
€ 101,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.