Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher Ø320xH700mm rot rd.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9136468114
Herst.-Nr.:
     3051 H 70 K
EAN/GTIN:
     4030695030514
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Gehäuse aus Stahlblech · rot · Aschereinsatz aus Aluminium · mit verzinktem Sieb · Inneneimer aus verzinktem Stahlblech (nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 37,4l · Gewicht: 8kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausstattung:
2fach Einwurf o. Inneneinsatz
Ausführung:
rund
Material:
Stahlblech
Ø:
320 mm
Höhe:
700 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,44*
€ 143,05*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,16*
€ 143,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,49*
€ 143,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,16*
€ 143,78*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 131,08*
€ 168,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 43,05*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13191
ab € 43,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.