Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Ø500xH980mm 120l silber m.Doppeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9136466518
Herst.-Nr.:
     1087
EAN/GTIN:
     4030695010875
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
mit Doppeltür · komplett geschlossen · für den Außen- und Innenbereich · für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit festem Boden und Metalldeckel · feuersicher · H 980 x Ø 500 mm · Gewicht 20 kg · Einwurföffnung ca. Ø 390 mm Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 390mm · Gewicht: 20kg · Ausführung: mit Doppeltür · Ø: 500mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
silber
für Säcke Inhalt:
120 l
Höhe:
980 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, var müllsackständer 120l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Mülleimer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,51*
€ 232,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,25*
€ 232,80*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,27*
€ 232,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,79*
€ 235,24*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 212,43*
€ 268,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,62*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 73,49*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 32,00*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,07*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,142*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 4,63*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.