Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korbständer D525xH880mmPP schwarz Deckel gelb f.120l Säcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9136466317
Herst.-Nr.:
     21310
EAN/GTIN:
     4030695213108
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
stabiles Kunststoffgehäuse zum Schutz der Säcke gegen Beschädigung · Korpus schwarz · Einwurföffnung Ø-380 mm · mit Klemmring Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 120 l Säcke · Farbe: schwarz · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Einwurföffnung-Ø:
380 mm
Deckel:
gelb
Ø:
525 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
€ 4,95*
ab € 43,84*
€ 62,56*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,93*
€ 62,88*
3 Tage
22
€ 5,99*
ab € 46,22*
€ 63,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,76*
€ 68,03*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 79,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.