Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter f.Dosier- u.Lagerkannen Stahl,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9133466774
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23132
EAN/GTIN:
     4250101145995
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Sicherheitsbehältertrichter
Sicherheitstrichter
Kunststofftrichter
aus verzinktem Stahlblech · zum leichten und sicheren Befüllen von Dosierkannen, Lagerkannen und Transportkannen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Dosier- u.Lagerkannen · Füllrohr-Ø: 23mm
Weitere Informationen:
Einfüll-Ø:
143 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, sicherheitstrichter, Abfülltrichter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 26,44*
€ 35,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,64*
€ 35,67*
33 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,81*
€ 35,73*
1
€ 4,95*
ab € 27,94*
€ 36,45*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 70,07*
€ 83,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
23126
ab € 52,26*
Sonstiges
Asecos
23127
ab € 56,05*
Sonstiges
Asecos
23128
ab € 58,10*
Sonstiges
Asecos
23129
ab € 34,42*
Sonstiges
Asecos
23130
ab € 36,84*
Sonstiges
Asecos
23131
ab € 44,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.