Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschengestell L1300xB1000xH850mm verz.f.11kg Gasflaschen BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9131466710
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFG
EAN/GTIN:
     4052462024793
Suchbegriffe:
Gasflaschengestell
Gasflaschenregal
zur Lagerung von bis zu 12 Gasflaschen bis 11 kg · 2-fach stapelbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
37 kg
Breite:
1000 mm
Länge:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
11 kg Gasflaschen
Höhe:
850 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschengestelle, Gefahrstofflagerung, Stahlflaschegestell
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,31*
€ 224,54*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,02*
€ 224,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,93*
€ 228,93*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,47*
€ 231,63*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 216,42*
€ 256,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,41*
€ 282,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
909364
ab € 958,90*
Sonstiges
Eurokraft
909365
ab € 1.011,08*
Sonstiges
Eurokraft
909367
ab € 1.215,78*
Sonstiges
Eurokraft
909368
ab € 1.444,55*
Sonstiges
Eurokraft
909358
ab € 844,80*
Sonstiges
Eurokraft
909359
ab € 907,71*
Sonstiges
Eurokraft
909361
ab € 1.007,58*
Sonstiges
Eurokraft
909362
ab € 1.063,87*
Sonstiges
Eurokraft
909363
ab € 1.223,65*
Sonstiges
Bauer
GFC-M0
ab € 829,52*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IIID
ab € 1.138,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.