Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Regalwanne mit Gitterrost lack.RAL 3000 H1750xT1300xH250mm, Volumen 240 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9130466911
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 1800 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462030749
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Gefahrstoff-Palettenregal Gitterros...
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Länge:
1750 mm
Gitterrost:
mit
Auffangvolumen:
240 l
Farbe:
feuerrot, RAL3000
Material:
Stahlblech
für Holmlänge:
1800 mm
Höhe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl, regal-wanne, auffangwanne mit kufen, 4052462030749, Regalwannen, RW-GR 1800 RAL 3000
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 472,04*
€ 480,82*
22 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 472,04*
€ 480,82*
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 506,75*
€ 517,52*
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 511,24*
€ 522,31*
Lager 345
k.A.
Frei Haus
ab € 551,29*
€ 564,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,95*
€ 672,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,29*
€ 656,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
523449
ab € 513,68*
Ähnlich
Bauer
523448
ab € 514,69*
Ähnlich
Bauer
523444
ab € 396,33*
Ähnlich
Bauer
523446
ab € 438,97*
Ähnlich
Bauer
523458
ab € 648,38*
Ähnlich
Bauer
523459
ab € 725,62*
Ähnlich
Bauer
523456
ab € 645,65*
Ähnlich
Bauer
523457
ab € 645,65*
Ähnlich
Bauer
523454
ab € 482,85*
Ähnlich
Bauer
523440
ab € 504,20*
Ähnlich
Bauer
523438
ab € 504,01*
Ähnlich
Bauer
523436
ab € 427,87*
Ähnlich
Bauer
523480
ab € 536,83*
Ähnlich
Bauer
523481
ab € 596,09*
Ähnlich
Bauer
523478
ab € 535,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG