Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L1200xB600xH120mm o.Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9130451194
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW-P 4, VERZ.
EAN/GTIN:
     4052462051324
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4 · Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech · konzipiert für Kombination auf Euro- und Chemiepaletten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 32kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Farbe:
silber
Breite:
600 mm
Länge:
1200 mm
Ausstattung:
ohne Gitterrost
Höhe:
120 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 186,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,72*
€ 187,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,82*
€ 189,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,21*
€ 192,43*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 191,31*
€ 227,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,30*
€ 264,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
LOCHBLECH KGW-P4
ab € 71,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.