Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech-Rost f.Kleingebindewanne L940xB370xH60mm 20l Stahlbl.verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9130451180
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LOCHBLECH1VERZ.
EAN/GTIN:
     4052462023871
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Auffangwanne Kleingebinderegal
Fasswanne
auffangwanne gitterrost bauer
zu Kleingebindewannen · Ausführung verzinkt oder Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Länge:
940 mm
Oberfläche:
verzinkt
geeignet für:
Kleingebindewanne
Material:
Stahlblech
Höhe:
60 mm
passend für:
20 l
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne gitterrost, fasswanne verzinkt, Lochblecheinlagen, Lochblecheinsatz, Lochblechroste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,52*
€ 52,27*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 39,52*
€ 52,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,66*
€ 52,89*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,34*
€ 58,51*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 45,58*
€ 59,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
KGW1 V4A
ab € 217,87*
Sonstiges
Bauer
KGW 1
ab € 76,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.