Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 20l L940xB370xH60mm verzinktes Stahlbl.o.Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9130451170
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW1
EAN/GTIN:
     4052462023888
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4 · Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien · Auffangvolumen 20-60 Liter
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
20 l
Breite:
370 mm
Länge:
940 mm
Ausstattung:
ohne Rost
Material:
verzinktes Stahlblech
Höhe:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne 20 l stahl, auffang wanne, auffang-wanne 20l, Auffangwannen, Kleingebindewannen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,79*
€ 106,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 107,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,65*
€ 108,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,49*
€ 110,65*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 102,50*
€ 128,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
LOCHBLECH VERZ. FÜR KGW 1
ab € 73,19*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 131,94*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,60*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,25*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 878,13*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,79*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,54*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,63*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,76*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,60*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 83,95*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,85*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,62*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 225,12*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.