Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro/-Werkzeug-Box L400xB300xH340mm 27l m.Klappverschluss u.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9125448240
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Box
Alu Kiste
Alu Transportbox
Aluminiumboxen
für individuelle Innenausstattung · aus Aluminium mit blauen Federfallgriffen und Stapelecken · Edelstahl-Scharniere, stabilisierende Versteifungssicken · durch Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel mit belastbaren Haltegurten · Sicherung durch Plombe, Aufspringsicherung, Vorhängeschloss oder Einbauschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 310mm · Innenlänge: 350mm · Innenbreite: 250mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
27 l
Gewicht:
3,0 kg
Außenlänge:
400 mm
Außenhöhe:
340 mm
Außenbreite:
300 mm
Ausführung:
mit Klappverschluss und Stapelecken
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
43861
ab € 87,54*
Zubehör
Zarges
40832
ab € 60,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.