Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Regaleinsatzkorb B1250xT600xH250mm Draht verzinkt-chromatiert Trgf. 45kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9124451374
Hersteller:
     Heinrich Fischer
Herst.-Nr.:
     20400100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Einsatzkorb
Regaleinsatz-Korb
Regaleinsatzkorb
regal-einsatzkorb
für die Regalbestückung oder mit den beigefügten Kunststoff-Stapelnasen freistehend stapelbar · stabile Drahtkonstruktion ∙ Tragfähigkeit 25 kg · Korb mit Frontbreite 1250 mm, Tragfähigkeit 45 kg ∙ verzinkt/chromatiert ∙ Ausführung in verchromt, epoxidharzbeschichtet weiß bzw. andere Farben auf Anfrage · A=1250mm · B=500mm · C=170mm · D=250mm · E=600mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
45 kg
Ausführung:
verzinkt/chromatiert
Gewicht:
7,1 kg
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: 20400100, REGALEINSATZKORB, Regaleinsatzkörbe
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
k.A.
Frei Haus
ab € 53,35*
€ 60,49*
25 Tage
k.A.
€ 5,10*
ab € 56,52*
€ 63,04*
Frei Haus
ab € 56,57*
€ 63,27*
23 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 56,52*
€ 63,58*
18 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 58,69*
€ 65,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heinrich Fischer
20401100
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG