Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Regaleinsatzkorb B620xT420xH230mm Draht Chrom Trgf.25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9124451369
Hersteller:
     Heinrich Fischer
Herst.-Nr.:
     20300110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Einsatzkorb
Regaleinsatz-Korb
Regaleinsatzkorb
regal-einsatzkorb
Regaleinsatzkorb B620xT420xH230mm Draht Chrom Trgf.25kg
  • fuer die Regalbestueckung oder mit den beigefuegten Kunststoff-Stapelnasen freistehend stapelbar
  • stabile Drahtkonstruktion, hochglanzverchromt, Tragfaehigkeit 25 kg
  • Koerbe mit Frontbreite 1250 mm verzinkt/chromatiert, Tragfaehigkeit 45 kg
  • Ausfuehrung in epoxidharzbeschichtet weiss bzw. andere Farben auf Anfrage A=620mm B=350mm C=120mm D=230mm E=420mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Farbe:
weiss
Tragfaehigkeit:
25 kg
Ausfuehrung:
hochglanzverchromt
Weitere Suchbegriffe: 20300110, REGALEINSATZKORB, Regaleinsatzkoerbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heinrich Fischer
20303110
ab € 69,765*
Zubehör
Heinrich Fischer
20300395
ab € 2,89*
Zubehör
Heinrich Fischer
20221110
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG