Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Regaleinsatzkorb B480xT500xH300mm Draht Chrom Trgf.25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9124451365
Hersteller:
     Heinrich Fischer
Herst.-Nr.:
     20230110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Einsatzkorb
Regaleinsatz-Korb
Regaleinsatzkorb
regal-einsatzkorb
Regaleinsatzkorb B480xT500xH300mm Draht Chrom Trgf.25kg
  • fuer die Regalbestueckung oder mit den beigefuegten Kunststoff-Stapelnasen freistehend stapelbar
  • stabile Drahtkonstruktion, hochglanzverchromt, Tragfaehigkeit 25 kg
  • Koerbe mit Frontbreite 1250 mm verzinkt/chromatiert, Tragfaehigkeit 45 kg
  • Ausfuehrung in epoxidharzbeschichtet weiss bzw. andere Farben auf Anfrage A=480mm B=400mm C=170mm D=300mm E=500mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Farbe:
weiss
Tragfaehigkeit:
25 kg
Ausfuehrung:
hochglanzverchromt
Weitere Suchbegriffe: 20230110, REGALEINSATZKORB, Regaleinsatzkoerbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heinrich Fischer
30203110
ab € 61,22*
Zubehör
Heinrich Fischer
20200395
ab € 2,44*
Zubehör
Heinrich Fischer
20231110
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG