Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 125l PE weiß 2 Tragegriffe Einfüllöffnung-D.200mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9122450456
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825055
EAN/GTIN:
     4023122500353
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
graf rundfass
rund faß
rund · weiß · komplett mit Schraubdeckel Ø 120 mm · Auslaufstutzen-Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit je Griff max.: 30kg · Ausführung: rund
Weitere Informationen:
Inhalt:
125 l
Einfüllöffnung-Ø:
200 mm
Ausstattung:
2 Tragegriffe
Auslaufstutzen-Ø:
34 mm
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
843 mm
Gesamt-Ø:
486 mm
Material:
PE
Marke:
GRAF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fass, Fässer, Kunststofffass, Rundfässer, Rundhalsfass, Weithalsfass, Weithalsfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,30*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,70*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,34*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,50*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.