Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 2,0 m³ L1040xB1845xH1445mm lack.gelborange o.Zentrierwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444322
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 2000 LACK.-2000
EAN/GTIN:
     4052462007376
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: ohne Zentrierwände · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1845 mm
Inhalt:
2,0 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
232 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1445 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,75*
€ 1.022,52*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,86*
€ 1.027,39*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 993,61*
€ 1.054,34*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 988,25*
€ 1.054,45*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.216,92*
€ 1.291,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,59*
€ 1.536,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,29*
€ 1.527,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,45*
€ 1.488,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,51*
€ 1.464,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,92*
€ 1.448,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 733,86*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 546,57*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 582,76*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 574,85*
Ähnlich
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 792,09*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 660,85*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 655,20*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 654,31*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 845,91*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 705,43*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 704,88*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.033,03*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 835,93*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 841,85*
Ähnlich
Bauer
FB 2000 VERZ.
ab € 1.122,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.