Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,5 m³ L1000xB1800xH1160mm verz.silber o.Zentrierwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121444319
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 1500 VERZ.
EAN/GTIN:
     4052462007352
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: ohne Zentrierwände · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Inhalt:
1,5 m³
Länge:
1000 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
218 kg
Farbe:
silber
Ausführung:
verzinkt
Höhe:
1160 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.033,03*
€ 1.159,82*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.097,97*
€ 1.165,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.121,69*
€ 1.193,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.116,97*
€ 1.193,74*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.398,82*
€ 1.479,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,99*
€ 1.761,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,66*
€ 1.747,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,42*
€ 1.702,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,38*
€ 1.675,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,82*
€ 1.664,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 212,51*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,96*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,59*
Zubehör
Bauer
4417-37-0300
ab € 283,72*
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1500
ab € 363,19*
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 278,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.