Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,30 m³ L1440xB680xH580mm lichtblau lack.Trgf.750kg dop.BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121444143
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU 30 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462024984
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · Öl- und wasserdicht verschweißt ? das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist ? ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung herausgenommen werden ? der Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz ausgekippt werden ? serienmäßige Abrutsch- und Abkippsicherungen ? Öl- und wasserdicht verschweißt · A = Gabelzwischenmaß B = Taschenmaß Breite C = Taschenmaß Höhe Weitere technische Eigenschaften: · A: 12mm · C: 60mm · Ausführung: doppelter Boden · B: 200mm · Muldenlänge: 1200mm · Muldenbreite: 600mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
112 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
580 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
680 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, spänebehälter 300 l, Transportbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,54*
€ 775,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,24*
€ 778,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,91*
€ 779,07*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,61*
€ 805,71*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 920,36*
€ 998,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,78*
€ 1.188,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,12*
€ 1.179,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,50*
€ 1.146,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,02*
€ 1.123,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,36*
€ 1.095,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 865,63*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 724,50*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 721,97*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.111,27*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 925,12*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 923,77*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.352,43*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.121,90*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.119,98*
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 679,17*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 831,30*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 858,67*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 862,52*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.035,48*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 975,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.