Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,30 m³ L1275xB820xH820mm lichtblau lack.Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9121444140
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM 30 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462013001
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = Gabelzwischenmaß B = Taschenmaß Breite C = Taschenmaß Höhe Weitere technische Eigenschaften: · A: 280mm · C: 70mm · B: 200mm · Muldenlänge: 1070mm · Muldenbreite: 740mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
115 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
820 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 300 l, spänebehälter, kipp-behälter ral 5012, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,67*
€ 858,56*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,92*
€ 862,67*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,93*
€ 875,18*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,76*
€ 886,95*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 931,77*
€ 1.012,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,60*
€ 1.204,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,20*
€ 1.196,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,28*
€ 1.159,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,34*
€ 1.133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,77*
€ 1.108,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 676,84*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 679,67*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 819,02*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 849,30*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 853,38*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.027,34*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 983,57*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.173,50*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.173,47*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.174,16*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.545,50*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 976,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.