Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5 m³ L1200xB1040xH715mm lack.mausgrau o.Zentrierwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444040
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 500 LACK GRAU
EAN/GTIN:
     4052462006782
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: ohne Zentrierwände · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
126 kg
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
lackiert
Höhe:
715 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,81*
€ 678,68*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,47*
€ 681,86*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,69*
€ 700,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,66*
€ 700,12*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 781,95*
€ 840,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,69*
€ 1.000,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,79*
€ 981,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,40*
€ 957,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,46*
€ 940,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,95*
€ 930,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 659,80*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 585,83*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 573,44*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 586,17*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 572,04*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 618,21*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 618,93*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 619,09*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 614,41*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 616,59*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 659,90*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 658,91*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 659,54*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 656,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.