Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,75 m³ L1440xB1280xH680mm silber verz.Trgf.1000kg dop.BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121443711
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU75
EAN/GTIN:
     4052462025189
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · Öl- und wasserdicht verschweißt ? das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist ? ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung herausgenommen werden ? der Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz ausgekippt werden ? serienmäßige Abrutsch- und Abkippsicherungen ? Öl- und wasserdicht verschweißt · A = Gabelzwischenmaß B = Taschenmaß Breite C = Taschenmaß Höhe Weitere technische Eigenschaften: · A: 495mm · C: 60mm · Ausführung: doppelter Boden · B: 200mm · Muldenlänge: 1200mm · Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
182 kg
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, kippbehälter 750l, Transportbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.176,33*
€ 1.292,26*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.229,66*
€ 1.298,66*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.228,54*
€ 1.298,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.230,42*
€ 1.298,80*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.581,86*
€ 1.669,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.669,81*
€ 1.987,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.657,97*
€ 1.972,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,59*
€ 1.926,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,19*
€ 1.900,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.581,86*
€ 1.882,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 870,19*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 727,45*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 725,66*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.122,18*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 927,04*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 932,13*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.354,25*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.128,41*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.129,18*
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 679,64*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 680,38*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 828,14*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 858,47*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 858,88*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.033,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.