Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 300l L1440xB680xH580mm mit doppeltem Boden gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121443706
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU30
EAN/GTIN:
     4052462024960
Suchbegriffe:
Spänebehälter
spänebehälter bauer
spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · Öl- und wasserdicht verschweißt ∙ das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist ∙ ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung herausgenommen werden ∙ der Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz ausgekippt werden ∙ serienmäßige Abrutsch- und Abkippsicherungen ∙ Öl- und wasserdicht verschweißt · A = Gabelzwischenmaß B = Taschenmaß Breite C = Taschenmaß Höhe · A=12mm · B=200mm · C=60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Gewicht:
125 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
580 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
680 mm
Ausführung:
Spänebehälter doppelter Boden
Muldenlänge:
1200 mm
Muldenbreite:
600 mm
Höhe:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: 4052462024960, SGU30 GELBORANGE, SPÄNEBEHÄLTER MIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,27*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,06*
€ 866,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,27*
€ 846,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RLL.
ab € 131,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG