Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,75 m³ L1620xB1180xH1060mm silber verz.Trgf.1250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121443705
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM75
EAN/GTIN:
     4052462013209
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = Gabelzwischenmaß B = Taschenmaß Breite C = Taschenmaß Höhe Weitere technische Eigenschaften: · A: 30mm · C: 70mm · B: 200mm · Muldenlänge: 1435mm · Muldenbreite: 1100mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 m³
Tragfähigkeit:
1250 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
198 kg
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
1060 mm
Gesamtlänge:
1620 mm
Gesamtbreite:
1180 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter verzinkt, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.360,99*
€ 1.558,52*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.463,62*
€ 1.558,84*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.481,81*
€ 1.573,78*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.514,20*
€ 1.603,18*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.740,48*
€ 1.838,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.838,93*
€ 2.188,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.824,40*
€ 2.171,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.777,17*
€ 2.114,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.751,34*
€ 2.084,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.740,48*
€ 2.071,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 679,64*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 680,38*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 820,03*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 849,34*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 850,77*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.019,79*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 983,81*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.167,35*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.173,79*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.173,29*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.557,88*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 973,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.