Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,50 m³ L1275xB1280xH820mm silber verz.Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9121443704
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM50
EAN/GTIN:
     4052462013124
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = Gabelzwischenmaß B = Taschenmaß Breite C = Taschenmaß Höhe Weitere technische Eigenschaften: · A: 30mm · C: 70mm · B: 200mm · Muldenlänge: 1070mm · Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,50 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
143 kg
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 500 l, spänebehälter, kippbehälter verzinkt, Transportbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.116,50*
€ 1.293,22*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.205,96*
€ 1.299,60*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.219,87*
€ 1.318,98*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.243,08*
€ 1.343,87*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.437,26*
€ 1.542,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,54*
€ 1.835,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.528,71*
€ 1.819,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,12*
€ 1.763,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,13*
€ 1.731,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,26*
€ 1.710,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 676,84*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 679,67*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 828,59*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 858,30*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 861,08*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.033,03*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 978,64*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.173,50*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.173,47*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.171,37*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.556,70*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 984,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.