Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,30 m³ L1275xB820xH820mm silber verz.Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121443703
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM30
EAN/GTIN:
     4052462013049
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = Gabelzwischenmaß B = Taschenmaß Breite C = Taschenmaß Höhe Weitere technische Eigenschaften: · A: 280mm · C: 70mm · B: 200mm · Muldenlänge: 1070mm · Muldenbreite: 740mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
126 kg
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
820 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 300 l, spänebehälter, kippbehälter verzinkt, Transportbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,75*
€ 959,58*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 909,45*
€ 1.030,00*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 981,62*
€ 1.034,87*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,33*
€ 1.039,65*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.127,36*
€ 1.188,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,66*
€ 1.414,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,37*
€ 1.399,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,74*
€ 1.363,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,36*
€ 1.341,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 746,63*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 740,15*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 866,85*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 891,96*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 897,08*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.076,67*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 1.037,86*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.273,33*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.239,21*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.238,38*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.613,54*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 997,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.