Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 300l L1300xB820xH800mm gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121443700
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM30
EAN/GTIN:
     4052462012981
Suchbegriffe:
Spänebehälter
spänebehälter bauer
spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = Gabelzwischenmaß B = Taschenmaß Breite C = Taschenmaß Höhe · A=280mm · B=200mm · C=70mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
115 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Gesamtbreite:
820 mm
Ausführung:
Spänebehälter
Muldenlänge:
1070 mm
Muldenbreite:
740 mm
Weitere Suchbegriffe: 4052462012981, SKM30 GELBORANGE, SPÄNEBEHÄLTER 0,3 CB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,99*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,08*
€ 966,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,99*
€ 940,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RLL.
ab € 239,57*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL.
ab € 129,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG