Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe Alu.L3000xB400mm 590/Paar kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Detailbild
Technische Zeichnung
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9115446463
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.027
EAN/GTIN:
     4045012021953
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
für das Be- und Entladen von leichten Geräten · leicht, handlich im Einsatz - schnell zu verstauen · zum Ausgleich von Höhendifferenzen · rutschsichere Oberfläche für sicheres Begehen · Ausführung L 2000 x B 800 mm als breite, faltbare Auffahrrampe, die anderen Ausführungen sind zweiteilig als Paar einzusetzen Weitere technische Eigenschaften: · Höhendifferenz: 600mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Tragfähigkeit:
590/Paar kg
Gewicht:
22 kg/St.
Länge geklappt:
1605 mm
Höhendifferenz min./max.:
480/840 mm
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Alurampe, Fahrzeugrampe, Rampen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 381,10*
€ 406,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 376,43*
€ 410,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 376,64*
€ 410,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 376,64*
€ 410,84*
Lager 345
48
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 436,12*
€ 464,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 464,04*
€ 552,2076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,10*
€ 529,669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,12*
€ 518,9828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 928,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.55.025
ab € 283,21*
Ähnlich
Altec
081.55.024
ab € 522,30*
Ähnlich
Altec
081.55.026
ab € 713,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.