Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe Alu.L2000xB400mm 1020/Paar kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9115446461
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.025
EAN/GTIN:
     4045012021939
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
für das Be- und Entladen von leichten Geräten · leicht, handlich im Einsatz - schnell zu verstauen · zum Ausgleich von Höhendifferenzen · rutschsichere Oberfläche für sicheres Begehen · Ausführung L 2000 x B 800 mm als breite, faltbare Auffahrrampe, die anderen Ausführungen sind zweiteilig als Paar einzusetzen Weitere technische Eigenschaften: · Höhendifferenz: 400mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
2000 mm
Tragfähigkeit:
1020/Paar kg
Gewicht:
16 kg/St.
Länge geklappt:
1115 mm
Höhendifferenz min./max.:
320/560 mm
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Alurampe, Fahrzeugrampe, Rampen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 270,13*
€ 313,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,10*
€ 313,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 272,49*
€ 314,82*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 276,58*
€ 330,04*
Lager 345
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 627,79*
€ 695,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,22*
€ 827,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,37*
€ 816,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,56*
€ 792,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,89*
€ 774,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,79*
€ 747,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.55.027
ab € 337,51*
Ähnlich
Altec
081.55.024
ab € 485,03*
Ähnlich
Altec
081.55.026
ab € 675,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.