Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe Alu.L3000xB800mm 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9115446453
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.120
EAN/GTIN:
     4045012002020
Suchbegriffe:
Auffahreinbaurampe
Einbauauffahrrampe
Einbaurampe
Auffahrrampen
Aluminium für den Fahrzeugeinbau · ideal für Handwerker, Spediteure · die fest im Fahrzeug montierte Auffahrrampe erleichtert das Be- und Entladen Ihrer Fahrzeuge · einfaches Bedienen mit geringem Kraftaufwand durch Gasdruckfeder · einfache Montage, zum Einbau in Heck- oder Seitenöffnung · durch spezielle Lochstanzung rutschsichere Fahr- bzw. Lauffläche · inkl. komplettem Einbausatz · Gummipuffer und Spezialschlösser verhindern Klappergeräusche · stabile Scharniere garantieren lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
3000 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Gewicht:
58 kg/St.
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladerampe, altec alu auffahrrampe, einbaurampe, auffahrrampen alu, Alurampe, Fahrzeugrampe, Rampen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.388,08*
€ 1.589,08*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.496,36*
€ 1.596,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.543,27*
€ 1.639,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.610,58*
€ 1.702,34*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.658,33*
€ 1.753,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.753,44*
€ 2.086,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.729,24*
€ 2.057,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.680,85*
€ 2.000,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.664,72*
€ 1.981,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.658,33*
€ 1.973,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.108
ab € 945,68*
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.289,04*
Ähnlich
Altec
081.01.100
ab € 1.068,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.