Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.mit Auflager 2000mm Trgf.500 kg/Paar Fahrrinnenbreite 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9115446301
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     082.00.001
EAN/GTIN:
     4045012002280
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit Schutzrand · aus Aluminium · Fahrrinnenbreite 155 mm · Tragfähigkeit bis 600 kg pro Paar · universell einsetzbar · geringes Eigengewicht · mit Anschlagwinkel Weitere technische Eigenschaften: · Länge mit Auflager: 2000mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
290-530 mm
Fahrrinnenbreite:
155 mm
Gewicht:
7 kg/St.
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 113,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 113,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 114,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,60*
€ 119,59*
Lager 345
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,64*
€ 281,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,31*
€ 330,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,64*
€ 289,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 124,09*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,10*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,57*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,97*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,63*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 154,27*
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.286,32*
Ähnlich
Altec
081.01.103
ab € 1.065,69*
Ähnlich
Altec
081.01.102
ab € 908,84*
Ähnlich
Altec
081.01.105
ab € 1.171,23*
Ähnlich
Altec
081.01.104
ab € 986,93*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 174,27*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 173,62*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 194,33*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 194,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.