Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrspannkette zweiteilig Güte 8 1m S.8mm Zugkr.4000 daN 1000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9113445903
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     0 503180010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
Güteklasse 8 · gefertigt nach der EN-12195-3/VDI 2701 · Verkürzungsklaue mit Sicherung · Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung · Standard-Nutzlänge 1000 mm Weitere technische Eigenschaften: · Güteklasse: 8 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiteilig
Kettenstärke:
8 mm
Zugkraft:
4000 daN
Vorspannkraft STF:
1000 daN
Nutzlänge:
1 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anschlagmittel, Spannkette, Zurrketten, Zurrspannkettensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,4292*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,0092*
€ 132,1009
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,2192*
€ 131,1608
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,8492*
€ 125,9605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,5992*
€ 122,093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,4292*
€ 105,2307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.