Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk verstellb.Trgf.6 t 8 Lastrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9113443291
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 6000 kg
transportfahrwerk
verstellbar · stabile Stahl- Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage · große kugelgelagerte Nylonrollen · ab 24 t mit kugelgelagerten Stahlrollen · geringes Gewicht · bestehend aus 2 Transportrollen und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 90mm · Gewicht: 30kg · Anzahl Achsen: 4 · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Tragplattenlänge: 250mm · Tragplattenbreite: 200mm · Rollenbreite: 90mm · Hinweis: Tragplatte 250 x 200 mm · Radgröße: 85 x 90 mm · Bereifung: Nylon · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6 t
Anzahl Lastrollen:
8
Rollen-Ø:
85 mm
Gesamthöhe:
110 mm
Gesamtbreite:
268 mm
Ausführung:
verstellbar
Gesamtlänge:
320 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,88*
€ 590,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,94*
€ 581,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,09*
€ 557,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,25*
€ 535,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,04*
€ 497,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.