Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B1200xT800xH2305mm silber TZN Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9111443477
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-K-IV VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462011717
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Kranbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · serienmäßig mit Vierstrangkette · Nutzlast 300 kg · mit verzinktem Dach · vierseitigem Schutzgitter · mit verzinkter Werkzeugablage · Stützfüße, Unterfahrhöhe 135 mm · entsprechend DIN EN 14502-1 · gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) · feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 300kg · Ausstattung: mit Werkzeugablage · Unterfahrhöhe: 135mm · geeignet für: Kranbetrieb · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Gesamthöhe:
2305 mm
zul. Gesamtgewicht:
470 kg
Gewicht:
183 kg
Farbe:
silber
Oberfläche:
feuerverzinkt
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
800 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, bauer arbeitskorb, arbeitskorb, Arbeitsbühnen, Arbeitskörbe, Arbeitspodeste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.958,16*
€ 2.054,46*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.753,85*
€ 2.056,04*
€ 4,95*
ab € 2.065,04*
€ 2.175,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.066,81*
€ 2.181,97*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.249,52*
€ 2.366,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.366,76*
€ 2.816,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.347,59*
€ 2.793,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.290,34*
€ 2.725,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.261,75*
€ 2.691,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.249,52*
€ 2.676,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.