Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B805xT1290xH1890mm silber TZN Trgf.300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9111443475
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-D/L VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462011915
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Staplerbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · rutschsichere Arbeitsplattform · robuste Stahlausführung, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 · Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · die Aufnahme mittels Gabelstapler erfolgt an der schmalen Seite · mit verzinkter Werkzeugablage · TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 300kg · Ausstattung: mit Werkzeugablage · Einfahrtaschen A/B/C: 160/200/80mm · geeignet für: Gabelstapler · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
805 mm
Gesamttiefe:
1290 mm
Gesamthöhe:
1890 mm
zul. Gesamtgewicht:
300 kg
Gewicht:
132 kg
Farbe:
silber
Oberfläche:
feuerverzinkt
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 999,98*
€ 1.133,02*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.083,67*
€ 1.138,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.084,81*
€ 1.139,55*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.118,09*
€ 1.173,66*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.247,05*
€ 1.309,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,06*
€ 1.557,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,75*
€ 1.547,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,43*
€ 1.508,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,05*
€ 1.483,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-D LACKIERT
ab € 680,79*
Ähnlich
Bauer
MB-D VERZINKT
ab € 832,24*
Ähnlich
Bauer
MB-F VERZINKT
ab € 1.090,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.