Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B1210xT1040xH1890mm gelborange lack.Trgf.300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9111443452
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-D LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462011519
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Staplerbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · rutschsichere Arbeitsplattform · robuste Stahlausführung, Oberfläche lackiert · Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · die Aufnahme mittels Gabelstapler erfolgt an der breiten Seite · mit verzinkter Werkzeugablage · TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 300kg · Gabelabstand: 600mm · Ausstattung: mit Werkzeugablage · Einfahrtaschen A/B/C: 600/200/80mm · geeignet für: Gabelstapler · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1210 mm
Gesamttiefe:
1040 mm
Gesamthöhe:
1890 mm
zul. Gesamtgewicht:
300 kg
Gewicht:
120 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Oberfläche:
lackiert
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
800 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,61*
€ 760,66*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,60*
€ 764,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,51*
€ 792,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,95*
€ 817,24*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 887,43*
€ 948,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,14*
€ 1.128,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,33*
€ 1.118,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,59*
€ 1.090,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,61*
€ 1.070,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,43*
€ 1.056,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-K-IV
ab € 1.479,65*
Ähnlich
Bauer
MB-F. LACK
ab € 766,02*
Ähnlich
Bauer
MB-D/L LACKIERT
ab € 819,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.