Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B1200xT800xH2305mm gelborange lack.Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9111443451
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-K-IV
EAN/GTIN:
     4052462011670
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Kranbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · serienmäßig mit Vierstrangkette · Nutzlast 300 kg · mit verzinktem Dach · vierseitigem Schutzgitter · mit verzinkter Werkzeugablage · Stützfüße, Unterfahrhöhe 135 mm · entsprechend DIN EN 14502-1 · gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 300kg · Gabelabstand: 600mm · Unterfahrhöhe: 135mm · geeignet für: Kranbetrieb · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Gesamthöhe:
2305 mm
zul. Gesamtgewicht:
470 kg
Gewicht:
170 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Oberfläche:
lackiert
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
800 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, bauer arbeitskorb, arbeitskorb, Arbeitsbühnen, Arbeitskörbe, Arbeitspodeste, Stapler-Arbeitsbühnen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.483,80*
€ 1.646,46*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.569,18*
€ 1.654,49*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.701,00*
€ 1.800,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.704,14*
€ 1.802,60*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.962,05*
€ 2.055,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.055,90*
€ 2.446,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.039,44*
€ 2.426,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.988,49*
€ 2.366,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.962,05*
€ 2.334,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-D LACKIERT
ab € 658,75*
Ähnlich
Bauer
MB-F. LACK
ab € 768,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.