Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B1210xT1100xH1895mm gelborange lack.Trgf.300 kg faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9111443440
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-F. LACK
EAN/GTIN:
     4052462011755
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
platzsparend faltbar, mit wenigen Handgriffen einsatzbereit · für Staplerbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · rutschsichere Arbeitsplattform · robuste Stahlausführung, Oberfläche lackiert · Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · die Aufnahme mittels Gabelstapler erfolgt an der breiten Seite · mit verzinkter Werkzeugablage · TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 300kg · Gabelabstand: 600mm · Ausführung: faltbar · Einfahrtaschen A/B/C: 600/200/80mm · geeignet für: Gabelstapler · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1210 mm
Gesamttiefe:
1100 mm
Gesamthöhe:
1895 mm
zul. Gesamtgewicht:
300 kg
Gewicht:
120 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Oberfläche:
lackiert
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
1000 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, bauer arbeitskorb, arbeitskorb, Arbeitsbühnen, Arbeitskörbe, Arbeitspodeste
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,24*
€ 863,63*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,55*
€ 867,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,82*
€ 886,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,70*
€ 886,37*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 993,38*
€ 1.052,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,57*
€ 1.252,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,63*
€ 1.246,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,29*
€ 1.218,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,68*
€ 1.200,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,38*
€ 1.182,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-K-IV
ab € 1.479,34*
Ähnlich
Bauer
MB-D LACKIERT
ab € 657,99*
Ähnlich
Bauer
MB-D/L LACKIERT
ab € 820,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.