Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen Drahtgitterverkleidung L1200xB800mm brillantblau 1 Längsseite offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444693
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8583-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paketwagen
paketwagen fetra
paketwagen
paketwagen traglast 600kg
Gesamttragfähigkeit 600 kg ? Stahlrohr und Profilstahl geschweißt ? Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007 ? Drahtgitter-Wände, Maschenweite 100 x 100 x 5 mm ? Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor ? 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller ? TPE-Bereifung Rad-Ø 200 x B 40 mm, Naben mit Rollenlager ? Ladehöhe 269 mm, Nutzhöhe 1530 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Rollen-Ø: 200mm · Radbreite: 40mm · Nutzhöhe: 1530mm · Ausstattung: Drahtgitterverkleidung · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 269mm · Material: geschweißte Stahlkonstruktion · Gesamtlänge: 1369 mm · Gesamtbreite: 809 mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
800 mm
Gesamthöhe:
1800 mm
Ausführung:
eine Längsseite offen
Anzahl Ablageböden:
1
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterwagen, Plattformwagen, Schrankwagen, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,48*
€ 649,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,09*
€ 643,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,89*
€ 617,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,42*
€ 593,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,82*
€ 544,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.