Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen o.Aufbau Ladefl.L1600xB900mm Luft Bereifung Trgf.1000kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444216
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6405L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen fetra
handpritschenwagen
Profilstahl geschweißt pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 4 Eckhülsen · Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz · Sicherheitsdeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition · Handgriff mit Softgrip-Bezug · Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · große Räder mit Stahlblechfelgen, Naben mit Rollenlager · automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entsprechend EN 1757-3 Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 100mm · Außenlänge: 1945mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Außenhöhe: 1200mm · Außenbreite: 900mm · Ladehöhe: 490mm · Radgröße: 400 x 100 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
900 mm
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
400 mm
Ausstattung:
Drehschemel-Lenkung
Ausführung:
ohne Aufbau
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen tk 1000kg, Handwagen, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 948,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,35*
€ 1.301,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,54*
€ 1.288,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,43*
€ 1.226,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,85*
€ 1.183,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,44*
€ 1.128,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,90*
Zubehör
Fetra
Z
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.